SCD 16.67-73-17.46ACP5 IC908 Punte in metallo duro integrale 5xD con passaggio interno del refrigerante

Codice art.: 5530536
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie SOLIDDRILL
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5530536
    EAN / GTIN 7291075171754
    Codice del produttore 5530536
    Numero-L L24240 440

    Descrizione

    Descrizione:

    Punte in Metallo Duro ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.687″ ,Coolant Supply Property (CSP) External ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.656″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.656″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Length Chip Flute (LCF) 3.62″ ,Length Group 5xD ,Length Group 5xD ,Overall Length (OAL) 5.63″ ,Lunghezza utile (LU) 2.87″

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.687″
    • Coolant Supply Property (CSP): External
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Decimale Equivalente: 0.656″
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.656″
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.656″
    • Flute Count (NOF): 2
    • Length Chip Flute (LCF): 3.62″
    • Length Group: 5xD
    • Number of Teeth: 2
    • Overall Length (OAL): 5.63″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Lunghezza stelo (LS): 1.91″
    • Tipo di Stelo: Round
    • Lunghezza utile (LU): 2.87″

    Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello