Capsula abrasiva (Corindone speciale) 1632L

Codice art.: 553047 1632L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    1,01 € / Articolo
  • da 100 Articolo
    0,85 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.581 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e lunghezza capsule abrasive, forma Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Forma: L

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale abrasivo Grana abrasiva al corindone (A)
    Sigla materiale abrasivo A
    Grana 60
    Forma L
    ⌀ Capsula abrasiva 16 mm
    Lunghezza capsula abrasiva 32 mm
    Velocità consigliata 12.000 min-1
    Tipo di prodotto Capsula abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 553047 1632L
    EAN / GTIN 4062406123642
    Codice del produttore 553047 1632L

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    Legno
     
    Uni
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Elevata aggressività e asportazione rapida grazie a un ottimo legante della grana.
    Corindone speciale (A) con legante superiore per l’utilizzo universale nella costruzione di utensili e di stampi.

    Uso:

    Le capsule abrasive formate senza saldature vengono inserite sul corpo di gomma e tenute ferme dalla forza centrifuga della macchina in movimento. Le capsule abrasive sono facili e veloci da sostituire (avvitamento/svitamento nel senso della fessura).

    Nota:

    Compatibile solo con sistemi di capsule abrasive di supporto n. art. 553100.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello