SCD 165-051-180 AP3 IC908 Punte in Metallo Duro integrale, senza refrigerante. Profondità di foratura 3xD

Codice art.: 5530451
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5530451
EAN / GTIN 7291075006056
Codice del produttore 5530451
Numero-L L24240 599

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro, Diametro connessione macchina (DCONMS) 18 mm, Coolant Supply Property (CSP) External, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 16.5 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 16.5 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 73 mm, Length Group 3xD, Length Group 3xD, Overall Length (OAL) 123 mm, Lunghezza utile (LU) 51 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 18 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 16.5 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 16.5 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
  • Length Chip Flute (LCF) 73 mm
  • Length Group 3xD
  • Number of Teeth 2
  • Overall Length (OAL) 123 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 48 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 51 mm

Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto