• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Set di 10 mole abrasive diamantate D126, D, Numero di mole abrasive con gambo: 10

Codice art.: 552810 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di mole abrasive con gambo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: D

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di mole abrasive con gambo 10
Materiale abrasivo diamantato
Sigla materiale abrasivo D
⌀ Gambo 3 mm
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 552810 10
EAN / GTIN 4045197803139
Codice del produttore 552810 10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Metallo duro (HM)
 
15
Alluminio, CFRP
 
15
Pietra
 
15
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Set di mole abrasive con gambo, forme e dimensioni più comuni. ⌀ Codolo 3 mm.

Uso:

Per metallo duro, ceramica tecnica, ghisa grigia e sferoidale, vetro, CFRP/GFRP.

Fornitura:

1 Mola abrasiva con gambo per ogni forma.
Cilindro n. art. 552500 Dim. 1; 2; 3; 5;
sfera n. art. 552600 Dim. 1; 2; 3; 4; 6;
punta n. art. 552700 G0307.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello