Panno per lucidatura al diamante CaraFin, finitura media D0,25 µm

Codice art.: 552790 D0,25
(983,13 € / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
154 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana (µm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: D

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grana D0,25
Sigla materiale abrasivo D
Dimensione 180×180 mm
Lunghezza 180 mm
Larghezza 180 mm
Materiale Microfibra
Grado di finezza Lucidatura a specchio
Tipo di prodotto Panni per lucidatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 552790 D0,25
EAN / GTIN 4045197888327
Codice del produttore 552790 D0,25

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Utensili di lucidatura diamantati CaraFin con diamante monocristallino su un lato. Le grane a legante diamantato offrono un grado di rendimento notevolmente maggiore rispetto alle grane diamantate presenti nelle paste per lucidatura.
Panno per lucidatura con finitura media per una precisa lucidatura finale o a specchio di materiali duri.

Vantaggi:

Non ci sono tempi accessori per la preparazione e la pulizia come avviene invece per le paste diamantate.
Panni di lucidatura al diamante (microfibra), con diamante monocristallino su un lato.

Uso:

Per la lucidatura manuale rapida ed asciutta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello