Mole abrasive in CBN galvaniche B126 10 mm

Codice art.: 552550 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
68 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: CBN

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo CBN
Descrizione della forma Cilindrica
⌀ Testa 10 mm
Lunghezza della testina 8 mm
Lunghezza complessiva 60 mm
⌀ Gambo 6 mm
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 552550 10
EAN / GTIN 4045197157126
Codice del produttore 552550 10

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
 
20
Acciaio < 55 HRC
 
20
Acciaio < 60 HRC
 
20
Acciaio < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Teste sbozzate e rettificate al CBN. Grande facilità di taglio e massima durata grazie al legante al nichel galvanico.

Uso:

Per uso manuale, su robot industriali o rettificatrici cilindriche interne e a CNC per rettifica di precisione di fori, raggi, contorni, nonché per sbavatura e smussatura.
Per tutti gli acciai temprati, bonificati e altamente legati.
Velocità periferiche consigliate: CBN a secco 15-25 m/s, CBN ad umido 20-40 m/s.

Nota:

Pietre diamantate per affilare a partire dal n. art. 559000; lime diamantate a partire dal n. art. 529150.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello