XCMT 17R-404004-MG IC808G Inserti per scanalatura interna con due taglienti, per utensili multifunzionali DR-MF

Codice art.: 5522278
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie MULTIFUNCTIONTOOLS

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5522278
    EAN / GTIN 7291075347746
    Codice del produttore 5522278
    Numero-L L23940 1968

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 4 mm, Larghezza taglio (CW) 4 mm, Spessore inserto (S) 6 mm, Overall Length (OAL) 17.4 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 4 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Larghezza taglio (CW) 4 mm
    • Angolo di spoglia dell inserto (GAN) 7 Degrees
    • Spessore inserto (S) 6 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.15 mm/rev
    • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.08 mm/rev
    • Overall Length (OAL) 17.4 mm

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello