Disco di lucidatura grana 80 (SiC) 60X6 mm

Codice art.: 552012 60X6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco × Larghezza disco (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: SiC
  • ⌀ Foro: 6

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Sigla materiale abrasivo SiC
    ⌀ Disco 60 mm
    Larghezza disco 6
    ⌀ Foro 6 mm
    Numero massimo giri 6.360 min-1
    Tipo di prodotto Disco di lucidatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 552012 60X6
    EAN / GTIN 4045197975256
    Codice del produttore 552012 60X6

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Dischi abrasivi in poliuretano per una lucidatura altamente elastica , incorporati con grana abrasiva al carburo di silicio.

    Uso:

    Per una qualità delle superfici e una levigatura migliori e lavori di sbavatura leggeri. Il legante in PU morbido ed elastico permette una buona adattabilità al pezzo.

    Nota:

    Altre dimensioni e granulometrie sono disponibili su richiesta. Accessori:per ⌀ Foro n. art. 55 6380 1-2, per ⌀ Foro n. art. 563415 6.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello