Calibro digitale in fibra di carbonio ABS, pollici / metrico, 0-40 ″, IP66

Codice art.: 552-315-10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 66
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
Grado di protezione IP IP 66
Metrologia digital
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 552-315-10
EAN / GTIN 4946368583068
Codice del produttore 552-315-10
Numero-L L40010 7876

Descrizione

Descrizione:

Questa pinza Digimatic con una costruzione super leggera offre i seguenti vantaggi: La costruzione composita super leggera (materiale rinforzato con fibra di carbonio) si traduce in un risparmio di peso fino al 50%. Sistema ABSOLUTE per misurazioni affidabili (brevettato). Facile lettura grazie alle grandi cifre del display. Grado di protezione IP66 secondo DIN EN 60529, cioè a tenuta di polvere e protetto da forti getti d'acqua. Funzione OFFSET per la lettura diretta durante le misurazioni interne.

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 60
Valore di graduazione: 0,0005″/0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,004″.
Ripetibilità: 0,0005″.
Display: LCD, altezza cifre 10 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola, inclusa 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5.000 ore.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello