Descrizione:
Questa pinza Digimatic con una costruzione super leggera offre i seguenti vantaggi: La costruzione composita super leggera (materiale rinforzato con fibra di carbonio) si traduce in un risparmio di peso fino al 50%. Sistema ABSOLUTE per misurazioni affidabili (brevettato). Facile lettura grazie alle grandi cifre del display. Grado di protezione IP66 secondo DIN EN 60529, cioè a tenuta di polvere e protetto da forti getti d'acqua. Funzione OFFSET per la lettura diretta durante le misurazioni interne.
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 24
Valore di graduazione: 0,0005″/0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,002″.
Ripetibilità: 0,0005″.
Display: LCD, altezza cifre 10 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola, inclusa 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5.000 ore.