Calibro digitale in fibra di carbonio ABS, 0-18 ″, Digimatic, IP66

Codice art.: 552-312-10
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
  • Grado di protezione IP: IP 66
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
Grado di protezione IP IP 66
Metrologia digital
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 552-312-10
EAN / GTIN 4946368583037
Codice del produttore 552-312-10
Numero-L L40010 8011

Descrizione

Descrizione:

Questa pinza Digimatic con una costruzione super leggera offre i seguenti vantaggi: La costruzione composita super leggera (materiale rinforzato con fibra di carbonio) si traduce in un risparmio di peso fino al 50%. Sistema ABSOLUTE per misurazioni affidabili (brevettato). Facile lettura grazie alle grandi cifre del display. Grado di protezione IP66 secondo DIN EN 60529, cioè a tenuta di polvere e protetto da forti getti d'acqua. Funzione OFFSET per la lettura diretta durante le misurazioni interne.

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 18
Valore di graduazione: 0,0005″/0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,002″.
Ripetibilità: 0,0005″.
Display: LCD, altezza cifre 10 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola, inclusa 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5.000 ore.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello