Pinza digitale in fibra di carbonio ABS, 0-450 mm, Digimatic, IP66

Codice art.: 552-302-10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
  • Grado di protezione IP: IP 66
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 66
Metrologia digital
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 552-302-10
EAN / GTIN 4946368582986
Codice del produttore 552-302-10
Numero-L L40010 5156

Descrizione

Descrizione:

Questa pinza Digimatic con una costruzione super leggera offre i seguenti vantaggi: La costruzione composita super leggera (materiale rinforzato con fibra di carbonio) si traduce in un risparmio di peso fino al 50%. Sistema ABSOLUTE per misurazioni affidabili (brevettato). Facile lettura grazie alle grandi cifre del display. Grado di protezione IP66 secondo DIN EN 60529, cioè a tenuta di polvere e protetto da forti getti d'acqua. Funzione OFFSET per la lettura diretta durante le misurazioni interne.

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 450
Incremento cifre: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,04 mm
Ripetibilità: 0,01 mm
Display: LCD, altezza cifre 10 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola, inclusa 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5.000 ore.