Descrizione:
Questo calibro Digimatic in struttura superleggera con inserti di misura intercambiabili offre i seguenti vantaggi: La struttura composita superleggera (materiale rinforzato con fibra di carbonio) consente di ridurre il peso fino al 50%. Eccellente resistenza all'acqua e alla polvere IP66. Lettura diretta delle misure interne dal display LCD (valore di offset regolabile). Funzione di preselezione per l'impostazione di un valore di preselezione desiderato.
Proprietà:
Digitale/Analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 80
Valore di graduazione: 0,0005″/0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,005″.
Precisione di ripetizione: 0,0005″.
Display: LCD, altezza cifre 10 mm
Velocità massima di reazione: illimitata mm/s. Velocità di reazione: illimitata mm/s
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrici: Pollici/metrici
Contenuto della fornitura: in una scatola, comprendente 1x batteria SR-44, pinza per ago da taglio (2 pezzi).
Durata della batteria: circa 5.000 ore.