Calibro digitale in fibra di carbonio ABS, ganasce lunghe, pollici / metrico, 0-18 ″, IP66

Codice art.: 552-160-10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

  • Grado di protezione IP: IP 66
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 66
Metrologia digital
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 552-160-10
EAN / GTIN 4946368583174
Codice del produttore 552-160-10
Numero-L L40010 8540

Descrizione

Descrizione:

Questa pinza Digimatic in un design super leggero con lunghe gambe di misurazione offre i seguenti vantaggi: La costruzione composita super leggera (materiale rinforzato con fibra di carbonio) si traduce in un risparmio di peso fino al 50%. Sistema ASSOLUTO per misurazioni affidabili. Funzione OFFSET per la lettura diretta durante le misurazioni interne. Grado di protezione IP66

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 18
Valore di graduazione: 0,0005″/0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,0025″.
Ripetibilità: 0,0005″.
Display: LCD, altezza cifre 10 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola, inclusa 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5.000 ore.

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello