Mola abrasiva durezza J fine, AW-CER, Modello: KU06

Codice art.: 551791 KU06
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    3,42 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    2,85 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
574 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Grana ceramica (CER)
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 80
Grado di finezza fine
⌀ Testa 6 mm
Lunghezza della testina 6 mm
⌀ Gambo 3 mm
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 551791 KU06
EAN / GTIN 4007220802465
Codice del produttore 4007220802465

Descrizione

Esecuzione:

Fine, grana 80.
Le mole abrasive PFERD con gambo (certificate OSA e collaudate a norma DIN EN 12 413), per durezza, legante, tipi e grandezze di grana, si adattano in modo ottimale ai casi di utilizzo indicati e a una gamma di utilizzo anche più ampia. La rotazione coassiale precisa consente di lavorare senza vibrazioni, senza fatica e senza danneggiare macchina e pezzo. Le mole abrasive PFERD con gambo sono concepite per lavorazioni in piano e dei bordi e si contraddistinguono grazie alla massima capacità di asportazione unitamente all’elevata durata e a una qualità superficiale uniforme del pezzo.
Mola abrasiva con gambo a grana mista (AW-CER) di durezza J in combinazione legata dolce di corindone nobile bianco e corindone sinterizzato ceramico microcristallino con elevata autoaffilatura per un’alta capacità di asportazione nella lavorazione a freddo (denominazione Pferd: AWCO).

Uso:

Per la lavorazione uniforme di superleghe di difficile lavorazione come materiali a base di titanio, leghe a base di nichel e di cobalto, nonché acciaio temprato.
Velocità di taglio consigliata 30 − 50 m/s.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello