• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Mola abrasiva grossa ZY1032

Codice art.: 551600 ZY1032
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    2,19 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    1,83 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
666 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo A
Grado di finezza grosso
⌀ Testa 10 mm
Lunghezza della testina 32 mm
⌀ Gambo 6 mm
Lunghezza codolo 40 mm
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 551600 ZY1032
EAN / GTIN 4045197239679
Codice del produttore 551600 ZY1032

Descrizione

Esecuzione:

Le mole abrasive GARANT con gambo (certificate OSA e collaudate a norma DIN EN 12 413), per durezza, legante, tipi e grandezze di grana, si adattano in modo ottimale ai casi di utilizzo indicati e a una gamma di utilizzo anche più ampia. La rotazione coassiale precisa consente di lavorare senza vibrazioni, senza fatica e senza danneggiare macchina e pezzo. Le mole abrasive GARANT con gambo sono concepite per lavorazioni in piano e dei bordi e si contraddistinguono grazie alla massima capacità di asportazione unitamente all’elevata durata e a una qualità superficiale uniforme del pezzo.
Mola abrasiva con gambo in corindone normale (AN) in grana grossa e legante di resina sintetica. Lunghezza gambo 40 mm.

Uso:

Per la lavorazione di acciai altamente legati, INOX e fusione di acciaio.
Velocità di taglio consigliata 40 − 50 m/s.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello