• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Mola abrasiva grossa KE1025

Codice art.: 551200 KE1025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    2,60 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    2,16 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
8.922 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo A
Grado di finezza grosso
⌀ Testa 10 mm
Lunghezza della testina 25 mm
⌀ Gambo 6 mm
Lunghezza codolo 40 mm
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 551200 KE1025
EAN / GTIN 4045197239518
Codice del produttore 551200 KE1025

Descrizione

Esecuzione:

Le mole abrasive GARANT con gambo (certificate OSA e collaudate a norma DIN EN 12 413), per durezza, legante, tipi e grandezze di grana, si adattano in modo ottimale ai casi di utilizzo indicati e a una gamma di utilizzo anche più ampia. La rotazione coassiale precisa consente di lavorare senza vibrazioni, senza fatica e senza danneggiare macchina e pezzo. Le mole abrasive GARANT con gambo sono concepite per lavorazioni in piano e dei bordi e si contraddistinguono grazie alla massima capacità di asportazione unitamente all’elevata durata e a una qualità superficiale uniforme del pezzo.
Mole abrasive con gambo con legante ceramico in corindone nobile rosa (AR). Esecuzione medio-dura.
Grana grossa. Lunghezza gambo 40 mm.

Uso:

Per la lavorazione universale di acciai non legati e poco legati e fusione di acciaio.
Velocità di taglio consigliata 30 − 50 m/s.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello