CNMX 090608-M3PW IC8250 Inserti bilaterali rombici a 80° con taglienti fortemente elicoidali per elevati volumi di truciolo asportato

Codice art.: 5510341
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELITURNLD
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5510341
EAN / GTIN 7291075138221
Codice del produttore 5510341
Numero-L L23950 939

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo HTW, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Lunghezza tagliente (L) 9.67 mm, Diametro inscritto (IC) 9.52 mm, Spessore inserto (S) 4.4 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo HTW
  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 9.67 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 3.81 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Spessore inserto (S) 4.4 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.6 mm/rev
  • Min D.O.C. 1.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.25 mm/rev

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELITURNLD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello