WNMX 080704-M4MW IC806 Inserti trigonali bilaterali, per lavorazioni di acciai inox, superleghe e acciai a basso contenuto di carbonio

Codice art.: 5510110
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELITURNLD
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5510110
EAN / GTIN 7291075285888
Codice del produttore 5510110
Numero-L L23950 554

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo HMW, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Lunghezza tagliente (L) 8.7 mm, Diametro inscritto (IC) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 6.78 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo HMW
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 8.7 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 5.16 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Spessore inserto (S) 6.78 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.8 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.15 mm/rev

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELITURNLD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello