Calibro digitale ABS, becco/superfici di misurazione standard, pollici/metrico, 0-40 ″ / 0-1000 mm

Codice art.: 551-227-10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 551-227-10
    EAN / GTIN 4946368124964
    Codice del produttore 551-227-10
    Numero-L L40010 7391

    Descrizione

    Descrizione:

    Questo calibro è dotato di superfici di misurazione a lama di coltello e superfici di misurazione arrotondate e offre i seguenti vantaggi: Le superfici di misurazione all'avanguardia consentono misurazioni esterne Le superfici di misurazione arrotondate consentono misurazioni interne Scala ASSOLUTA

    Proprietà:

    Digitale/analogico: Digitale
    Campo di misura: 0 - 40
    Valore di graduazione: 0,0005″/0,01 mm
    Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,003″.
    Ripetibilità: 0,0005″.
    Display: LCD, altezza cifre 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (300 mm)
    Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
    ON/OFF: Sì
    Massa: 5,5
    Allarme di bassa tensione: Sì
    Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
    Contenuto della fornitura: in una scatola, inclusa 1x batteria SR-44
    Durata della batteria: circa 5 anni, 3,5 anni (>300 mm)

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello