CNMX 120712-M4MW IC6025 Inserti bilaterali rombici a 80°, con tagliente elicoidale per elevate asportazioni

Codice art.: 5509918
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELITURNLD
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5509918
EAN / GTIN 7291075282504
Codice del produttore 5509918
Numero-L L23950 1605

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo HMW, Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm, Lunghezza tagliente (L) 12.9 mm, Diametro inscritto (IC) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 6.78 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo HMW
  • Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 12.9 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 6 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 5.16 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Spessore inserto (S) 6.78 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.8 mm/rev
  • Min D.O.C. 2 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.3 mm/rev

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELITURNLD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello