ICK 257-2M IC908 Cuspidi per punte DCN, per lavorazioni di ghise. Assicurano elevate finiture superficiali

Codice art.: 5509873
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5509873
EAN / GTIN 7291075296181
Codice del produttore 5509873
Numero-L L24050 944

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 25.7 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 25.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Angolo smusso 30 Degrees
  • Diametro della fresa (DC) 25.7 mm
  • Functional Length (LF) 8.56 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 25.0
  • Spessore inserto (S) 14.5 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 5.94 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello