ICK 214-2M IC908 Cuspidi per punte DCN, per lavorazioni di ghise. Assicurano elevate finiture superficiali

Codice art.: 5509830
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5509830
EAN / GTIN 7291075295788
Codice del produttore 5509830
Numero-L L24050 775

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 21.4 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 21.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Angolo smusso 30 Degrees
  • Diametro della fresa (DC) 21.4 mm
  • Functional Length (LF) 7.2 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 21.0
  • Spessore inserto (S) 12.2 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.98 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello