ICP 259-2M IC908 Cuspidi per punte DCN, per acciai. Assicurano elevate finiture superficiali

Codice art.: 5509694
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5509694
    EAN / GTIN 7291075288841
    Codice del produttore 5509694
    Numero-L L24050 967

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 25.9 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 25.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

    Proprietà:

    • Diametro della fresa (DC) 25.9 mm
    • Functional Length (LF) 10.54 mm
    • Insert Seat Size Code (SSC) 25.0
    • Spessore inserto (S) 14.5 mm
    • Point Angle (SIG) 140 Degrees
    • Point Length (PL) 3.96 mm

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello