LNMX 221024R-HT IC8150 Inserti tangenziali con 4 taglienti e angolo di spoglia positivo per elevati volumi di truciolo asportato

Codice art.: 5508651
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5508651
EAN / GTIN 7291075176070
Codice del produttore 5508651
Numero-L L24260 56

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo HT, Raggio dellinserto (RE) 2.4 mm, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Lunghezza tagliente (L) 22 mm, Spessore inserto (S) 20 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo HT
  • Raggio dellinserto (RE) 2.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza tagliente (L) 22 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 15 mm
  • Spessore inserto (S) 20 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 1.1 mm/rev
  • Min D.O.C. 5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.3 mm/rev

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello