VCMT 160404-SM IC8150 Inserti rombici a 35°, con spoglia positiva a 7° per semi-finitura e finitura di materiali soffici e superleghe

Codice art.: 5508167
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5508167
EAN / GTIN 7291075105773
Codice del produttore 5508167
Numero-L L23950 324

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo SM, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Lunghezza tagliente (L) 16.6 mm, Diametro inscritto (IC) 9.52 mm, Spessore inserto (S) 4.76 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo SM
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 16.6 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 4.4 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Spessore inserto (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili