• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

TPMR 090204 IC9250 Inserti triangolari postivi a 11° con geometria positiva per basse forze di taglio in finitura interna

Codice art.: 5507594
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5507594
EAN / GTIN 7291075078237
Codice del produttore 5507594
Numero-L L23950 362

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo R, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Lunghezza tagliente (L) 9.6 mm, Diametro inscritto (IC) 5.56 mm, Spessore inserto (S) 2.38 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo R
  • Clearance Angle Major (AN) 11 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 9.6 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm
  • Diametro inscritto (IC) 5.56 mm
  • Spessore inserto (S) 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.15 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello