TPMR 090202 IC907 Inserti triangolari postivi a 11° con geometria positiva per basse forze di taglio in finitura interna

Codice art.: 5507593
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5507593
EAN / GTIN 7291075078220
Codice del produttore 5507593
Numero-L L23950 2485

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo R, Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm, Lunghezza tagliente (L) 9.6 mm, Diametro inscritto (IC) 5.56 mm, Spessore inserto (S) 2.38 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo R
  • Clearance Angle Major (AN) 11 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 9.6 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
  • Diametro inscritto (IC) 5.56 mm
  • Spessore inserto (S) 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello