LNMX 150616R-HT IC9150 Inserti tangenziali con 4 taglienti e angolo di spoglia positivo per elevati volumi di truciolo asportato

Codice art.: 5506924
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5506924
EAN / GTIN 7291075175660
Codice del produttore 5506924
Numero-L L24260 119

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo HT, Raggio dellinserto (RE) 1.6 mm, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Lunghezza tagliente (L) 15 mm, Spessore inserto (S) 13.4 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo HT
  • Raggio dellinserto (RE) 1.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza tagliente (L) 15 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm
  • Spessore inserto (S) 13.4 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 1 mm/rev
  • Min D.O.C. 2 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.3 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello