• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

LNMX 110412L-HT IC908 Inserti tangenziali con 4 taglienti e angolo di spoglia positivo per elevati volumi di truciolo asportato

Codice art.: 5506358
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5506358
EAN / GTIN 7291075175547
Codice del produttore 5506358
Numero-L L24260 87

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo HT, Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm, Cutting Direction (HAND) Left Hand, Lunghezza tagliente (L) 11 mm, Spessore inserto (S) 11.4 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo HT
  • Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Lunghezza tagliente (L) 11 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
  • Spessore inserto (S) 11.4 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.8 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.8 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.2 mm/rev

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello