CCET 09T3005-WF IC907 Inserti rombici positivi a 7° con geometria raschiante, per finitura con elevati avanzamenti

Codice art.: 5506324
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5506324
EAN / GTIN 7291075200379
Codice del produttore 5506324
Numero-L L23950 2500

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo WF, Raggio dellinserto (RE) 0.05 mm, Lunghezza tagliente (L) 9.5 mm, Diametro inscritto (IC) 9.52 mm, Spessore inserto (S) 3.97 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo WF
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.05 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 9.5 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 4.4 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Spessore inserto (S) 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.01 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello