DCMT 070201-PF IC907 Inserti rombici a 55° con spoglia positiva per finitura e semi-finitura di materiali soffici e superleghe

Codice art.: 5506199
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5506199
    EAN / GTIN 7291075151862
    Codice del produttore 5506199
    Numero-L L23950 2318

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo PF, Raggio dellinserto (RE) 0.1 mm, Lunghezza tagliente (L) 7.7 mm, Diametro inscritto (IC) 6.35 mm, Spessore inserto (S) 2.38 mm

    Proprietà:

    • Tipo di Formatruciolo PF
    • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
    • Raggio dellinserto (RE) 0.1 mm
    • Lunghezza tagliente (L) 7.7 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
    • Diametro foro di serraggio (D1) 2.8 mm
    • Diametro inscritto (IC) 6.35 mm
    • Spessore inserto (S) 2.38 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
    • Min D.O.C. 0.3 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.02 mm/rev

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello