IDI 242-SG IC908 Cuspidi Indexabili per Foratura

Codice art.: 5506050
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5506050
EAN / GTIN 7291075100952
Codice del produttore 5506050
Numero-L L24050 2583

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 24.2 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 24.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 24.2 mm
  • Functional Length (LF) 6.4 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 24.0
  • Spessore inserto (S) 10.8 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.4 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "CHAMDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello