IDI 227-SG IC908 Cuspidi Indexabili per Foratura

Codice art.: 5506043
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie CHAMDRILL
    Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5506043
    EAN / GTIN 7291075100921
    Codice del produttore 5506043
    Numero-L L24050 2568

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 22.7 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 22.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

    Proprietà:

    • Diametro della fresa (DC) 22.7 mm
    • Functional Length (LF) 6.17 mm
    • Insert Seat Size Code (SSC) 22.0
    • Spessore inserto (S) 10.3 mm
    • Point Angle (SIG) 140 Degrees
    • Point Length (PL) 4.13 mm

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "CHAMDRILL" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello