• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

IDI 146-SK IC908 Cuspidi CHAMDRILL, per Punte DCM.

Codice art.: 5505391
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5505391
EAN / GTIN 7291075121841
Codice del produttore 5505391
Numero-L L24050 2593

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 14.6 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 14.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Angolo smusso 30 Degrees
  • Diametro della fresa (DC) 14.6 mm
  • Functional Length (LF) 4.14 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 14.0
  • Spessore inserto (S) 6.8 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 2.66 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "CHAMDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello