TPMR 160308 IC907 Inserti triangolari postivi a 11° con geometria positiva per basse forze di taglio in finitura interna

Codice art.: 5505155
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5505155
    EAN / GTIN 7291075078213
    Codice del produttore 5505155
    Numero-L L23950 2834

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo R, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Lunghezza tagliente (L) 16.5 mm, Diametro inscritto (IC) 9.52 mm, Spessore inserto (S) 3.18 mm

    Proprietà:

    • Tipo di Formatruciolo R
    • Clearance Angle Major (AN) 11 Degrees
    • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
    • Lunghezza tagliente (L) 16.5 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm
    • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
    • Spessore inserto (S) 3.18 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.35 mm/rev
    • Min D.O.C. 1 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.15 mm/rev

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello