IDI 162-SG IC908 Cuspidi Indexabili per Foratura

Codice art.: 5505074
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5505074
EAN / GTIN 7291075100037
Codice del produttore 5505074
Numero-L L24050 2165

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 16.2 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 16.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 16.2 mm
  • Functional Length (LF) 4.95 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 16.0
  • Spessore inserto (S) 7.9 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 2.95 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "CHAMDRILL" Visualizza tutto