TPGH 160304-L IC20 Inserti triangolari positivi a 11°, con tagliente rettificato per finiture

Codice art.: 5502157
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5502157
    EAN / GTIN 7291075077773
    Codice del produttore 5502157
    Numero-L L23950 1934

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo H, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Cutting Direction (HAND) Left Hand, Lunghezza tagliente (L) 16.5 mm, Diametro inscritto (IC) 9.52 mm, Spessore inserto (S) 3.18 mm

    Proprietà:

    • Tipo di Formatruciolo H
    • Clearance Angle Major (AN) 11 Degrees
    • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Lunghezza tagliente (L) 16.5 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm
    • Diametro foro di serraggio (D1) 4.3 mm
    • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
    • Spessore inserto (S) 3.18 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
    • Min D.O.C. 1 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello