CDC-P8 ″ IP67

Codice art.: 550-311-20
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
  • Grado di protezione IP: IP 67
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
    Grado di protezione IP IP 67
    Metrologia digital
    Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 550-311-20
    EAN / GTIN 4946368727134
    Codice del produttore 550-311-20
    Numero-L L40010 13223

    Descrizione

    Descrizione:

    Questo calibro ha ganasce di misurazione arrotondate e offre i seguenti vantaggi: Le ganasce di misurazione arrotondate consentono di misurare i diametri interni Scala ASSOLUTA

    Proprietà:

    Digitale/analogico: Digitale
    Campo di misura: 0 - 8
    Valore di graduazione: 0,0005″/0,01 mm
    Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,0015″.
    Ripetibilità: 0,0005″.
    Osservazioni: IP67
    Display: LCD, altezza cifre 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (300 mm)
    Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
    Massa: 1,88
    Allarme di bassa tensione: Sì
    Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
    Contenuto della fornitura: in una scatola, inclusa 1x batteria SR-44
    Durata della batteria: circa 5 anni, 3,5 anni (>300 mm)

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello