• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SLS OFFSET RING WRENCH 41MM

Codice art.: 54A.41SLS
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 54A.41SLS
EAN / GTIN 3662424029172
Codice del produttore 54A.41SLS
Numero-L L60130 9968

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Dotata del sistema SLS di FACOM per evitare cadute accidentali
  • Il fissaggio speciale tramite cavo d'acciaio crimpato con possibilità di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza
  • L'alta resistenza della testa ad anello e la lunga lunghezza del
  • da ordinare separatamente
  • tubo di scorrimento rendono questa chiave adatta a serraggi e allentamenti potenti.
  • Spazio libero sotto l'albero per le dita o per superare un ostacolo
  • Ideale per stringere i dadi durante il lavoro in serie
  • Cromato, satinato.

Proprietà:

  • A [mm]: 41
  • B [mm]: 62,0
  • B x C [mm]: 62 x 22,0
  • d [mm]: 21,5
  • E [mm]: 22,0
  • E x L [mm]: 39,5 x 265
  • H [mm]: 39,5
  • L [mm]: 265
  • L1 [mm]: 127
  • L2 [mm]: 610
  • L3 [mm]: 748
  • [g]: 1025

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello