Chiave a gancio ad anello ritagliata 41 mm

Codice art.: 54A.41
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 54A.41
    EAN / GTIN 3148511106259
    Codice del produttore 54A.41
    Numero-L L60130 10089

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Grazie all'alta resistenza della testa ad anello e alla lunga lunghezza del
    • da ordinare separatamente
    • tubo di scorrimento, questa chiave è adatta per stringere e allentare con forza
    • Spazio libero sotto l'albero per le dita o per superare un ostacolo
    • Ideale per stringere i dadi nei lavori in serie
    • Cromato, satinato.

    Proprietà:

    • A [mm]: 41
    • B [mm]: 62,0
    • B x C [mm]: 62 x 22,0
    • d [mm]: 21,5
    • E [mm]: 22,0
    • E x L [mm]: 39,5 x 265
    • H [mm]: 39,5
    • L [mm]: 265
    • L1 [mm]: 127
    • L2 [mm]: 610
    • L3 [mm]: 748
    • [g]: 1000

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello