SLS OFFSET RING WRENCH 32MM

Codice art.: 54A.32SLS
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 54A.32SLS
EAN / GTIN 3662424029158
Codice del produttore 54A.32SLS
Numero-L L60130 9894

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Dotata del sistema SLS di FACOM per evitare cadute accidentali
  • Il fissaggio speciale tramite cavo d'acciaio crimpato con possibilità di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza
  • L'alta resistenza della testa ad anello e la lunga lunghezza del
  • da ordinare separatamente
  • tubo di scorrimento rendono questa chiave adatta a serraggi e allentamenti potenti.
  • Spazio libero sotto l'albero per le dita o per superare un ostacolo
  • Ideale per stringere i dadi durante il lavoro in serie
  • Cromato, satinato.

Proprietà:

  • A [mm]: 32
  • B [mm]: 49,0
  • B x C [mm]: 49 x 18,0
  • d [mm]: 21,5
  • E [mm]: 18,0
  • E x L [mm]: 34.0 x 235
  • H [mm]: 34.0
  • L [mm]: 235
  • L1 [mm]: 116
  • L2 [mm]: 610
  • L3 [mm]: 730
  • [g]: 725

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello