• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a gancio ad anello ritagliata 30 mm

Codice art.: 54A.30
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 54A.30
EAN / GTIN 3148511106105
Codice del produttore 54A.30
Numero-L L60130 3674

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Grazie all'alta resistenza della testa ad anello e alla lunga lunghezza del
  • da ordinare separatamente
  • tubo di scorrimento, questa chiave è adatta per stringere e allentare con forza
  • Spazio libero sotto l'albero per le dita o per superare un ostacolo
  • Ideale per stringere i dadi nei lavori in serie
  • Cromato, satinato.

Proprietà:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 48,0
  • B x C [mm]: 48 x 18,0
  • d [mm]: 18,5
  • E [mm]: 18,0
  • E x L [mm]: 33,5 x 200
  • H [mm]: 33,5
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]: 95
  • L2 [mm]: 460
  • L3 [mm]: 565
  • [g]: 550

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello