{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | GARANT Master INOX | |
Sigla della dentatura | INOX | |
Grado di finezza della dentatura | grosso | |
Materiale da taglio | HM AlTiN | |
Descrizione della forma | a punta | |
⌀ Testa | 8 mm | |
Lunghezza della testina | 20 mm | |
Lunghezza complessiva | 60 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 547500 G0820 | |
EAN / GTIN | 4062406774387 | |
Codice del produttore | 547500 G0820 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa rotativa rivestita GARANT Master INOX grosso, HM AlTiN, Modello: G0820
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
43,47 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
US $ 48.14
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino
US $ 51.83
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino
US $ 56.79
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Descrizione della forma | a punta | Arco de punta | Arco en punta | Arco de punta |
Lunghezza complessiva | 60 mm | 64 mm | 64 mm | 60 mm |
Materiale da taglio | HM AlTiN | MD | MD | HM AlCrN |
Sigla della dentatura | INOX | Acero Z | INOX | Acero Z |
Grado di finezza della dentatura | grosso | basto | grueso | basto |
⌀ Gambo | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Lunghezza della testina | 20 mm | 19 mm | 19 mm | 20 mm |