{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | GARANT Master Steel | |
Sigla della dentatura | Z in acciaio | |
Grado di finezza della dentatura | grosso | |
Materiale da taglio | HM AlCrN | |
Forma | D0605 | |
Descrizione della forma | sferica | |
⌀ Testa | 6 mm | |
Lunghezza della testina | 5 mm | |
Lunghezza complessiva | 45 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 547400 D0605 | |
EAN / GTIN | 4062406774080 | |
Codice del produttore | 547400 D0605 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa rotativa rivestita GARANT Master Steel – esecuzione grossa D0605
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
23,91 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino
27,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Descrizione della forma | sferica | sferica |
Lunghezza complessiva | 45 | 45 |
⌀ Testa | 6 | 6 |
Materiale da taglio | HM AlCrN | HM AlTiN |
⌀ Gambo | 6 | 6 |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Lunghezza della testina | 5 | 5 |