Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Fresa rotativa dentatura STEEL − grossa, HM, Modello: F1020

Codice art.: 547100 F1020

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla della dentatura STEEL
Grado di finezza della dentatura grosso
Materiale da taglio HM
Forma F1020
Descrizione della forma a punta tonda
⌀ Testa 10 mm
Lunghezza della testina 20 mm
Lunghezza complessiva 60 mm
⌀ Gambo 6 mm
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 547100 F1020
Codice del produttore 4007220936924

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
GG(G)
 

Descrizione

Esecuzione:

L’innovativa geometria dei denti permette elevate prestazioni di truciolatura e contemporaneamente rotazione regolare e facilità d’uso. La formazione ottimale dei trucioli (non appuntiti) consente di ottenere un’elevata qualità superficiale. ⌀ codolo 6 mm.

Uso:

Ottimizzata per la lavorazione di acciaio e fusione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello