{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z7 | |
Sigla della dentatura | Z7 | |
Tipo di dentatura | a denti alterni | |
Grado di finezza della dentatura | medio | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | D0302 | |
Descrizione della forma | sferica | |
⌀ Testa | 3 mm | |
Lunghezza della testina | 2,5 mm | |
Lunghezza complessiva | 38 mm | |
⌀ Gambo | 3 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 546910 D0302 | |
EAN / GTIN | 4045197724236 | |
Codice del produttore | 546910 D0302 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Microfresa rotativa Z7 – media, dentatura alternata D0302
su richiesta
Disponibile a magazzino
131 pezzi in magazzino
10,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
491 pezzi in magazzino
14,18 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
271 pezzi in magazzino
14,18 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma | D0302 | D0302 | D0302 |
Descrizione della forma | sferica | sferica | sferica |
Lunghezza complessiva | 38 | 40 | 40 |
⌀ Testa | 3 | 3 | 3 |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
Grado di finezza della dentatura | medio | fine | medio |
Lunghezza della testina | 2,5 | 2 | 2 |