Microfresa rotativa Z5 − fine AS0613

Codice art.: 546800 AS0613
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
54 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Dentatura Z5
    Sigla della dentatura Z5
    Grado di finezza della dentatura fine
    Materiale da taglio HM
    Forma AS0613
    Descrizione della forma Cilindrica con dentatura frontale
    ⌀ Testa 6 mm
    Lunghezza della testina 13 mm
    Lunghezza complessiva 43 mm
    ⌀ Gambo 3 mm
    Tipo di prodotto Fresa rotativa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 546800 AS0613
    EAN / GTIN 4045197156495
    Codice del produttore 546800 AS0613

    Tabella dati

    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Le frese rotative GARANT sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. In caso contrario anche il gambo in metallo duro.
    Microfrese rotative in HM con ⌀ codolo 3 mm.
    Forma cilindro (ZYAS), con dentatura frontale.

    Uso:

    Sia per l’utilizzo manuale sia per l’utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello