Porta scalpello, vuoto

Codice art.: 5456270
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Scalpelli

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5456270
    EAN / GTIN 4010886545621
    Codice del produttore 5456270
    Numero-L L60160 4867

    Descrizione

    Descrizione:

    Per tutte le lamiere forate con fori quadri 10 x 38 mm
    Misure: L 195 x A 95 x P 22 mm

    Proprietà:

    • Larghezza totale [mm]: 195 mm
    • Altezza totale [mm]: 95 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 22 mm
    • Materiale: Lamiera d'acciaio
    • Isolato a 1000 V: no
    • per fori quadrati 10 x 38 mm: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello