• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Fresa rotativa GARANT Master Alu - esecuzione molto grossa (non ferrosi / Al) A1225

Codice art.: 543710 A1225
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM DLC
Descrizione della forma cilindrica
⌀ Testa 12 mm
Lunghezza della testina 25 mm
Lunghezza complessiva 65 mm
⌀ Gambo 8 mm
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 543710 A1225
EAN / GTIN 4067263117926
Codice del produttore 543710 A1225

Descrizione

Esecuzione:

Nessuna aderenza ai trucioli e risultati eccellenti delle superfici. ⌀ codolo 6mm. Per l’utilizzo in inserti di sgrossatura e finitura. Con rivestimento ad alte prestazioni per una maggiore durata, una minore immissione di calore e una ridotta aderenza ai trucioli.
  • Elevata asportazione di materiale.
  • Rotazione regolare.
  • Rivestimento ad alte prestazioni per carico termico ridotto, durata maggiore e asportazione truciolo migliorata.
  • Substrato ultramoderno, ottimizzato per i materiali in alluminio.
  • Durata estremamente elevata.

Le frese rotative GARANT sono realizzate con tipi di metallo duro di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, da impiegare esclusivamente sulle più moderne macchine CN. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del codolo. In caso contrario, anche il gambo è in metallo duro.
L’innovativa geometria dei denti consente un’elevata capacità di asportazione del truciolo e allo stesso tempo una rotazione estremamente regolare e un’ottima facilità d’uso. Codolo extrastabile di 8 mm.

Uso:

Per lavori di fresatura con le massime sollecitazioni.
Versione ottimizzata per la lavorazione di leghe di alluminio dure e morbide, plastiche, bronzo e metalli non ferrosi.
Adatto sia per l’utilizzo manuale sia per quello di tipo industriale. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Nota:

Materiali con pessima conducibilità termica: ridurre il numero di giri per impedire la lubrificazione ed evitare che la fresa rotativa si colori d’azzurro.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello